壁紙シート 透明のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
97件の「壁紙シート 透明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はがせる透明シート」、「フローリング 保護 シート」、「キッチン汚れ防止シート」などの商品も取り扱っております。
ペット壁保護シート はがせるタイプ リンテックコマースランキング1位
壁紙の上から貼れる「弱粘着」タイプのシートです。はがしても壁紙の下地を傷めません。(壁紙の材質にもよって異なります)。貼っても目立たない「半透明」タイプなので貼ってもあまり違和感がありません。使用後、はがせるので賃貸マンションなどにお住まいの方にお薦めです。
用途ペットの爪とぎやひっかきから壁紙を守ります。表面についた汚れを拭き取ることが出来るので、お子様のいたずら対策にも。材質ポリエステル、アクリル系粘着剤、裏紙耐熱温度(℃)80横(cm)100
1枚
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ペット壁保護シート 強粘着タイプ リンテックコマースランキング2位
壁紙の上から貼れる「強粘着」タイプのシートです。わんぱくなネコちゃんのひっかきにも負けないくらいしっかり貼りつく強力ガードタイプです。貼っても目立たない「半透明」タイプなので貼ってもあまり違和感がありません。表面についた汚れを拭き取ることができるので、お子様のイタズラ対策にも最適です。やんちゃなペットからしっかりと壁紙のキズ・汚れをガードしたい方にお薦めです。
用途ペットの爪とぎやひっかきから壁紙を守ります。表面についた汚れを拭き取ることが出来るので、お子様のいたずら対策にも。材質塩化ビニール、アクリル系粘着剤、保護フィルム耐熱温度(℃)60横(cm)100
1枚
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キッチン壁用汚れ防止シート 東洋アルミエコープロダクツランキング3位
キッチンの壁汚れを防止するシート。取り扱いやすい25cm×45cmサイズなので貼りつけ楽々。
使用場所キッチン
1個(3枚)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プロテクターシートロール TANAX(タナックス)[バイク用品]ランキング4位
MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ! MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm)250×400
1枚
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

表面保護フィルム SPV-202R 日東電工ランキング5位
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
1巻ほか
6,898税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

壁紙に貼ることにより汚れやキズから壁紙をガードできます。水ぶきOKでお手入れしやすいです。ご使用後糊残りせずはがせます。使用後はがせるため賃貸住宅のユーザーにもおススメです。壁紙にお使いください。
材質ポリエステル、アクリル系接着剤、裏紙(はくり紙)つや消し半透明
1個
839税込923
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 のり残りなくきれいにはがせるタイプの粘着シートです。 シートの表面強度は約10倍。特殊3層コーティングで美しさが長持ち。 リアルな質感です。
用途机、棚、ドア、キャビネット、洗面台、キッチン家具、小物などの装飾に。材質オレフィン粘着剤アクリル樹脂寸法(幅W×長さL)(cm)45×90RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

東洋アルミエコープロダクツはがせる3層タイプ壁面シート透明
キッチンのタイル・ステンレス製壁面に貼り、油汚れ等から守る。 透明シートが3枚貼り合わせた状態なので、1枚ずつはがせて経済的 ・凸凹粘着加工により、気泡やシワができずにキレイに貼れます。 90cm幅なのでコンロ奥側のサイズにフィットします。 カットの目安になる格子柄印刷仕様の離型紙
1個
699税込769
当日出荷

壁や柱にシールのように簡単に貼るだけで、猫のひっかきキズを防ぐことができるシートです。透明ですので室内の外観を損ねることがありません。縦は猫が背伸びをしても届かない90cm、横は柱3面を保護できる30cmです。シート裏面のはくり紙に数字目盛りがついているので、切って使用する際も便利です。
材質塩化ビニル透明寸法(幅W×高さH)(mm)900×300
1個
1,098税込1,208
翌々日出荷

長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
1枚
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

「貼ってはがせてのり残りしない壁紙」は、力がかかっても伸びにくく、湿度の変化にも強い、輸入壁紙でポピュラーな”フリース素材”を使用しています。 更に、独自の粘着加工技術を用い、他に無い『しっかり貼れて、キレイにはがせる』機能と快適さを実現。 原状復帰が必要な賃貸住宅などにお住まいの方でも、思いっきりお部屋のイメージチェンジをお楽しみいただける、手軽なシールタイプのウォールペーパーです。
材質パルプ・ポリエステル(フリース壁紙素材)、裏面糊剤:アクリル系樹脂、ウラ紙:紙・ポリエチレン長さ(cm)250
1枚
2,198税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様3M製
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。 大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。 掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。
材質合成ゴム寸法(縦×横×厚さ)(mm)9×11×3.2
1枚ほか
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

お部屋の雰囲気を変えずに床面を保護します。のりを使っていないので簡単に貼って、キレイにはがせます。お好きなサイズにカットできます。防水仕様(材質特性)。
用途キッチンマットや床面の傷保護シートとしてご使用頂けます。材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
1本
1,898税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W37×H12mm、(目地の間隔)2mm材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1
1枚
999税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。 大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに透明シート長さ(m)100材質ポリエチレン(新料 100%)シート厚さ(mm)0.02関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
  
取扱停止中

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450厚さ(mm)0.1質量(kg)0.57長さ(m)2
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

お手軽カンタン!ペット保護シリーズ。気負わずに気軽に貼れる!30mm角サイズの「かんたんseries」登場!。ワンちゃんの床のひっかき…ネコちゃんのツメとぎに…
用途ペットのいたずらから壁紙・フローリングを守ります縦(cm)30横(cm)30
1袋(3枚)
899税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キッチンの壁面の汚れが気になる、油を使った調理が多いなどの場所の汚れ防止に。 接着のりを使用しない吸着シートなので、のり残りの心配がありません。また、何度も貼り直しができ、きれいに貼れます。
用途汚れから壁面をガードするシート材質吸着加工ポリエステルフィルム寸法(cm)45×75
1枚
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)